text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X25

  1. Číslo materiálu 24540.120.025
  2. EAN 8715492634160
  3. UBB 950353140870
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 25
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4