text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M10X60

  1. Číslo materiálu 24540.100.060
  2. EAN 8715492634108
  3. UBB 950353140383
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 60
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2