text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M10X16

  1. Číslo materiálu 24540.100.016
  2. EAN 8715492634016
  3. UBB 950353139641
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 16
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
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2