text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 4.8 M5X10

  1. Číslo materiálu 24560.050.010
  2. EAN 8715492634894
  3. UBB 950353145176
  4. UNSPSC 31161504
Priemer (d-D) M5
Dĺžka (L) (mm) 10
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1