text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 4.8 M3X6

  1. Číslo materiálu 24560.030.006
  2. EAN 8715492634597
  3. UBB 950353143502
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 500
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3
Dĺžka (L) (mm) 6
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6