text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M8X40

  1. Číslo materiálu 24565.080.040
  2. EAN 8715492635686
  3. UBB 951353774973
  4. UNSPSC 31161504
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 40
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované čierno pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6