text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M8X16

  1. Číslo materiálu 24565.080.016
  2. EAN 8715492635631
  3. UBB 950353914241
  4. UNSPSC 31161504
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 16
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované čierno pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6