text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M6X20

  1. Číslo materiálu 24565.060.020
  2. EAN 8715492635549
  3. UBB 950353851526
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 20
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované čierno pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2