text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Hide me
Produkty
Menu
Spojovací materiál
Skrutky
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Matice
Vruty, Šrúby
Závitové tyče/svorníky
Podložky/ Krúžky
Kotvy
Kolíky & Perá
Nity
Závitové vložky na opravu závitov
Skrutky s okom/hákom
Strojné súčiastky
Sady spojovacích materiálov/skladovacie systémy
Vybavenie/systémy
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Dištančné stĺpiky
Strojné súčiastky
Výpredaj
Údržba
Ručné náradie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Vozový park & vybavenie
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Technické chemikálie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváranie, spájkovanie & plyn
Špeciálna ponuka
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Strojné vruty
Všetky kategórie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Špeciálna ponuka
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
...
Strojné vruty
24565
24565.050.010
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M5X10
Číslo materiálu
24565.050.010
EAN
8715492635419
UBB
950353621770
UNSPSC
31161504
Cena za 
-
Vrátane DPH
Balenie 200
Len kompletné balenie
-
+
Pridať
Vytlačiť
Stiahnuť PDF
Previous
Next
Špecifikácia
Priemer (d-D)
M5
Dĺžka (L) (mm)
10
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)
Pozinkované čierno pasivované
Závit (dlhý)
Metrický závit
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Vyberte iné veľkosti
Špecifikácie
Thread length (min.)
25
d
k
(max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
n
1.2
P
0.80
t (min.)
1