text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M10X50

  1. Číslo materiálu 24565.100.050
  2. EAN 8715492635730
  3. UBB 950353914654
  4. UNSPSC 31161504
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 50
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované čierno pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2