text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X25

  1. Číslo materiálu 56440.050.025
  2. EAN 8715492863928
  3. UBB 950353330125
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M5
Dĺžka (L) (mm) 25
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN ≈963 A
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80