text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X12

  1. Číslo materiálu 56440.040.012
  2. EAN 8715492863782
  3. UBB 950353329077
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M4
Dĺžka (L) (mm) 12
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit (dlhý) Metrický závit
BS ≈4183
DIN ≈963 A
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70