text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X30

  1. Číslo materiálu 56440.030.030
  2. EAN 8715492863744
  3. UBB 950353540343
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M3
Dĺžka (L) (mm) 30
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit (dlhý) Metrický závit
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN ≈963 A
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dk 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50