Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
48170
48170.050.016
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Mosadz CU2/CU3 M5X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Položka č.
48170.050.016
EAN
8715492849038
UBB
950353203249
UNSPSC
31161504