Strojné vruty
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
Strojné vruty
51110
51110.050.010
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 veľké balenie M5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
10 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
veľké balenie
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
10
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Položka č.
51110.050.010
EAN
8715492269478
UBB
950353248889
UNSPSC
31161504