text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 1/4-28X1.3/8

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 1.3/8 Inch
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 28
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Rozmery

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U04360.025.0137
EAN 8717077353565
UBB 500620863711
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.