text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Stainless steel A4 3/8X1.3/4

Spezifikationen

Diameter 3/8 Inch
Length 1.3/4 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 16

Maße

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Normen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummern

Artikelnummer 55006.096.044
EAN 8715492322746
UBB 952351223146
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.