Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01071
01071.100.020
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X1,00X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
20 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Čísla materiálu
Položka č.
01071.100.020
EAN
8715492022028
UBB
950351137860
UNSPSC
31161620