text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M4X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 50 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 50
P 0.7
s 7

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Čísla materiálu

Položka č. 01200.040.050
EAN 8715492024701
UBB 950351140575
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.