text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 45 mm
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozmery

d-D M6
k 4
L (mm) 45
P 1
s 10

Normy

NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Čísla materiálu

Položka č. 04116.060.045
EAN 8717077052161
UBB 500645025247
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.