Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04105
04105.240.230
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X230
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
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
M24
Dĺžka
230 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
230
P
3
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
04105.240.230
EAN
8717077017962
UBB
500644690702
UNSPSC
31161620