Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04108
04108.060.060
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M6X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
60 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
60
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
04108.060.060
EAN
8715493849563
UBB
955351407684
UNSPSC
31161620