Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04108
04108.060.040
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M6X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
40 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
04108.060.040
EAN
8715493849549
UBB
955351407437
UNSPSC
31161620