Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04108
04108.100.040
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M10X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
40 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
04108.100.040
EAN
8715493849624
UBB
955351408260
UNSPSC
31161620