text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X1,50X25

  1. Číslo materiálu 01070.140.025
  2. EAN 8715492021687
  3. UBB 950351136128
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M14
Dĺžka (L) (mm) 25
P 1.50
Šírka kľúča 22
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický jemný závit
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie