text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X1,50X90

  1. Číslo materiálu 01062.160.090
  2. EAN 8717077201477
  3. UBB 500648075439
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 90
P 1.50
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický jemný závit
NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
s 24
  1. Stiahnuť CAD model