text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X1,50X110

  1. Číslo materiálu 01060.140.110
  2. EAN 8715492020109
  3. UBB 952351324530
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M14
Dĺžka (L) (mm) 110
P 1.50
Šírka kľúča 22
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický jemný závit
DIN 960
ISO 8765
NF E25-152
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
s 22
  1. Stiahnuť CAD model