text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X1,25X100

  1. Číslo materiálu 01060.100.100
  2. EAN 8715492019745
  3. UBB 950351127622
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 100
P 1.25
Šírka kľúča 17
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický jemný závit
NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
s 17
  1. Stiahnuť CAD model