text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X1,25X25

  1. Číslo materiálu 01242.120.025
  2. EAN 8717077331518
  3. UBB 500651179425
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 25
P 1.25
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický extra jemný závit
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie