text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X1,00X25

  1. Číslo materiálu 01242.100.025
  2. EAN 8717077331464
  3. UBB 500651178922
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 25
P 1
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický extra jemný závit
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie