text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M18X1,50X60

  1. Číslo materiálu 01071.180.060
  2. EAN 8715492022349
  3. UBB 950351139270
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M18
Dĺžka (L) (mm) 60
P 1.50
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický extra jemný závit
DIN 961
NF E25-151
ISO 8676
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie