text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit ISO 4014 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M22X140/S=34

  1. Číslo materiálu 01400.220.141
  2. EAN 8715492409348
  3. UBB 952351083623
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M22
Dĺžka (L) 140
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Šírka kľúča 34
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Špecifikácie

No image available
b (min.): 125mm<L≤200mm 56
k 14
P 2.50
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
s 34