text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M36X180

  1. Číslo materiálu 01400.360.180
  2. EAN 8715492409881
  3. UBB 954351241854
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 2
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M36
Dĺžka (L) (mm) 180
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Stiahnuť CAD model