text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M30X100

  1. Číslo materiálu 01400.300.100
  2. EAN 8715492409676
  3. UBB 950351198250
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M30
Dĺžka (L) (mm) 100
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Stiahnuť CAD model