text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M18X90

  1. Číslo materiálu 01400.180.090
  2. EAN 8715492408891
  3. UBB 950351193533
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M18
Dĺžka (L) (mm) 90
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Stiahnuť CAD model