text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M16X60

  1. Číslo materiálu 01400.160.060
  2. EAN 8715492408662
  3. UBB 950351191891
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 60
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie ISO metrický
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkované ponorením
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Stiahnuť CAD model