text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Ocel (AD-W7) Pozinkované 5.6 pre tlakové nádoby M8X80

  1. Číslo materiálu 08761.080.080
  2. EAN 8717077244764
  3. UBB 500648348448
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 80
Trieda 5.6
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie pre tlakové nádoby
Tvar hlavy Šesťhranné
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované
Závit (dlhý) Metrický závit
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Stiahnuť CAD model