text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pravý Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M20X40

  1. Číslo materiálu 04113.200.040
  2. EAN 8715492118905
  3. UBB 954351248214
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20
Dĺžka (L) (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Trieda 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Dacromet 500 LC Grade A
Závit (dlhý) Metrický závit
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 12.5
P 2.50
s 30