text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 8.8 M24X110

  1. Číslo materiálu 01237.240.110
  2. EAN 8717077235038
  3. UBB 500648293727
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 10
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M24
Dĺžka (L) (mm) 110
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 15
P 3
s 36
  1. Stiahnuť CAD model