text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 8.8 M20X140

  1. Číslo materiálu 01210.200.140
  2. EAN 8715492031754
  3. UBB 950351080268
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M20
Dĺžka (L) (mm) 140
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
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Stiahnuť CAD model