text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X160

  1. Číslo materiálu 01210.160.160
  2. EAN 8715492031396
  3. UBB 950351077397
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 160
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
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 10
P 2
s 24
  1. Stiahnuť CAD model