text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12

  1. Číslo materiálu 04113.060.012
  2. EAN 8715492118585
  3. UBB 952351670619
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 12
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Povrchová úprava DACROMET® eliminuje poškodenie spôsobené vodíkovou krehkosťou.

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 4
P 1
s 10
  1. Stiahnuť CAD model