text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X40

  1. Číslo materiálu 04113.160.040
  2. EAN 8715492118868
  3. UBB 952351672516
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 50
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) (mm) 40
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Povrchová úprava DACROMET® eliminuje poškodenie spôsobené vodíkovou krehkosťou.

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

k 10
P 2
s 24
  1. Stiahnuť CAD model