text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Európa
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Iné
Iné
Iné
中国
Select Language :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Holandsky
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Portugalčina
Angličtina
Select Language :
Poľský
Angličtina
Select Language :
Rumunčina
Angličtina
Select Language :
Slovenčina
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Česky
Angličtina
Select Language :
Španielsky
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Nemec
Angličtina
Select Language :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Európa
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Iné
Iné
Iné
中国
Select Language :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Holandsky
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Portugalčina
Angličtina
Select Language :
Poľský
Angličtina
Select Language :
Rumunčina
Angličtina
Select Language :
Slovenčina
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Česky
Angličtina
Select Language :
Španielsky
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Nemec
Angličtina
Select Language :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Prihlásenie
Registrovať
Hide me
Produkty
Menu
Spojovací materiál
Skrutky
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Matice
Vruty, Šrúby
Závitové tyče/svorníky
Podložky/ Krúžky
Kotvy
Kolíky & Perá
Nity
Závitové vložky na opravu závitov
Skrutky s okom/hákom
Strojné súčiastky
Sady spojovacích materiálov/skladovacie systémy
Vybavenie/systémy
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Dištančné stĺpiky
Strojné súčiastky
Výpredaj
Údržba
Ručné náradie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Vozový park & vybavenie
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Technické chemikálie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváranie, spájkovanie & plyn
Špeciálna ponuka
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Špeciálna ponuka
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
home
...
Šesťhranné skrutky a vruty
23030
23030.200.080
Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná pre tlakové nádoby M20X80
Číslo materiálu
23030.200.080
EAN
8717077247659
UBB
500648402476
UNSPSC
31161620
Cena za 
-
Vrátane DPH
Balenie 25
Len kompletné balenie
-
+
Pridať
Vytlačiť
Stiahnuť PDF
Previous
Next
Špecifikácia
Priemer (d-D)
M20
Dĺžka (L) (mm)
80
Vlastnosti nákrutky
S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie
pre tlakové nádoby
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)
Nelegovaná
Závit (dlhý)
Metrický závit
Info
Schválené na použitie podľa PED (Nariadenie o tlakovom príslušentve).
Certifikát EN 10204 3.1 dostupný na vyžiadanie za poplatok.
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Vyberte iné veľkosti
Špecifikácie
k
12.5
P
2.50
s
30
Stiahnuť CAD model