text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M24X100

  1. Číslo materiálu 04104.240.100
  2. EAN 8715494454643
  3. UBB 500614317765
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M24
Dĺžka (L) 100
Trieda 10.9
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
  • Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Špecifikácie

P 3
b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
k 15
s 36
b (min.): L≤125mm 54