text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M20X70

  1. Číslo materiálu 04104.200.070
  2. EAN 8715494454599
  3. UBB 500614317278
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M20
Dĺžka (L) 70
Trieda 10.9
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
  • Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Špecifikácie

s 30
P 2.50
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
b (min.): 125mm<L≤200mm 52