text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M20X140

  1. Číslo materiálu 04104.200.140
  2. EAN 8715493175907
  3. UBB 955351067850
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20 , M20
Dĺžka (L) (mm) 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140 , 140
Trieda 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9 , 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované