text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, kvôli technickým problémom sa mohlo stať, že ste dostali nevyžiadaný e-mail. Ospravedlňujeme sa, a prosím Vás, aby ste ho nebrali do úvahy.

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M20X100

  1. Číslo materiálu 04104.200.100
  2. EAN 8715494454612
  3. UBB 500614317435
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M20
Dĺžka (L) 100
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): L≤125mm 46
b (min.): L>200mm 65
k 12.5
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
s 30
P 2.50