text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M18X60

  1. Číslo materiálu 04104.180.060
  2. EAN 8715494454551
  3. UBB 500614316858
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M18
Dĺžka (L) 60
Trieda 10.9
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
  • Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Špecifikácie

b (min.): L>200mm 61
s 27
b (min.): L≤125mm 42
b (min.): 125mm<L≤200mm 48
k 11.5
P 2.50