text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 10.9 M16X70

  1. Číslo materiálu 04104.160.070
  2. EAN 8715493175747
  3. UBB 953351910377
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (d-D) M16
Dĺžka (L) 70
Trieda 10.9
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
  • Upozornenie: galvanické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť.
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
s 24
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
b (min.): L>200mm 57